電動工具 :「研磨 8000」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
エコ商品
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg)1.6 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分])16000~24000 オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.0° 振動角度(°)(振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF50-36 マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.6° 振動角度(°)(振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.6 トラスコ品番819-2255 セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります