片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。
シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。
軟鋼板1.3mmまで切断可能です。
ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。
電池残量を3つのLEDで表示します。
キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
切断能力(mm)軟鋼板1.3
切断能力(mm)ステンレス0.6
切断能力(mm)アルミニウム2.2
質量(kg)1.4
振動3軸合成値(m/s2)3.5
トラスコ品番824-6624
セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70
回転数(min-1[回/分])3600
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)24
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)15
スピンドル径(Φmm)M10×1.5
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業
最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])61~230
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断
切断能力(mm)木材70
切断能力(mm)軟鋼板3
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク幅(mm)18
質量(kg)1.5
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80
ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200
鋸刃(mm)733×12.7×0.35
最大切断寸法(mm)63.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)50
切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:3.6°
振動角度(°)(振り子)3.6
振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.6
トラスコ品番819-2255
セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50
カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動数(min-1)振り子 5000~20000
質量(kg)1
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60
適合ブレードスターロック
振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断
質量(kg)2.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)50
回転数(min-1[回/分])4250
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)130~136
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断
付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート
質量(kg)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200
切断能力(mm)アルミニウム18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。
付属品木材用ブレード(T-144D)
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195
切断能力(mm)アルミ板15
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)22
スピンドル径(Φmm)M14×2
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適
材質炭素工具鋼
切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92
刃先超硬+エクストラコーティング
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
ストローク幅(mm)20
ストローク数(min-1[回/分])0~2300
最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。
質量(kg)1.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156
ストローク数(min-1[回/分])1400
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0
最小切断半径(mm)40
パンチ径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800~3800
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)70
切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120
刃先超硬+エクストラコーティング
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)1.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79
ストローク数(min-1[回/分])0~3100
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
消費電力(W)720
切断能力(mm)木材160
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク(mm)26
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N
材質ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)231×218×80
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本
質量(kg)2.5
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)45
刃長(mm)50
切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108
刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)480
切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。