電動工具 :「100 木材」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
材質バイメタル
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
セット内容本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号2609160125
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断
付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート
質量(kg)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200
切断能力(mm)アルミニウム18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)24
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
消費電力(W)350
回転数(min-1[r.p.m])5500~12000
ペーパー径(Φmm)150
オービットダイヤ(mm)4
振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
質量(kg)2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150
付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー
ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)
パッド径(Φmm)150
取扱説明書(6.51MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり
電源(V)100
回転数(min-1[回/分])0~2000
シャンク形状SDSプラスシャンク
消費電力(W)720
能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65
打撃数(min-1[回/分])0~4800
打撃力(J)2
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88
コード長さ(m)5
付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
回転数(min-1[r.p.m])0~3250
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48500
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
振動数(min-1)0~47000
質量(kg)1.8
トラスコ品番777-1568
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69
カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:3.0°
振動角度(°)(振り子)3.0
振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50
カーボンブラシ呼び番号160701417X
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ブレード交換は工具不要です。
振動低減機構:
(その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。
(その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。
収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。
オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。
デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。
電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材220
切断能力(mm)パイプ130
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
トラスコ品番444-4981
セット内容本体、キャリングケース
質量(kg)4.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78
カーボンブラシ呼び番号2610013258
アズワン品番65-2012-88
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
質量(kg)1.5
最小スミヨセ寸法(mm)28
トラスコ品番378-4975
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65
カーボンブラシ呼び番号2609160125
アズワン品番65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:3.6°
振動角度(°)(振り子)3.6
振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.6
トラスコ品番819-2255
セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50
カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など
付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー
質量(kg)2
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210
コード長さ(m)4
回転数(min-1[回/分])4500~12000
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5
ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)540
切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77
刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材100
能力(mm)(アルミニウム)20
ストローク数(min-1)0~3100
ストローク幅(mm)23
振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。
セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付
質量(kg)1.3
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。