9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー
エコ商品
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー
エコ商品
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~4500 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 締付トルク(N・m)弾性体:6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm)6(ドライウォール) 適合ビット6.35mm六角軸ビット
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業 仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可) 質量(kg)0.1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ビットホルダー57mm
マグネットで専用のビットをワンタッチで取り付けできます。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用のビットフォルダーです。専用ビットを取り付けて使用します。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)10×57×10 全長(mm)57 シャンクサイズ(mm)六角軸6.35、溝9 質量(g)29 仕様ビットホルダーマグネット:あり
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー
エコ商品
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77 打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m)220 ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)20.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります