電動工具 :「6mm径」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
用途エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。
寸法(Φmm)吸じんシステム:35
ノズル径(Φmm)16、10、6
質量(g)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×140×35
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140
回転数(min-1[回/分])10000~30000
コレット径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用
適合機種コードレストリマーADTR118
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。
仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40
セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット
質量(kg)1.7
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77
回転数(min-1[回/分])7000~33000
コレット径(Φmm)6(標準付属)、8
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)17
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])13000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。