軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
セット内容本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号2609160125
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)15
スピンドル径(Φmm)M10×1.5
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50-60Hz)
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95
打撃数(min-1[回/分])0~4000
コード長さ(m)5
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
回転数(min-1[r.p.m])0~3250
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48500
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
振動数(min-1)0~47000
質量(kg)1.8
トラスコ品番777-1568
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69
カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)320
回転数(min-1[r.p.m])360
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42
ねじ締め能力(mm)5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ5
締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
電圧(V)100
消費電力(W)750
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)22
スピンドル径(Φmm)M14×2
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])11250
ストローク数(min-1[回/分])22500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
プレート寸法(mm)105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)210×110
付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー!
すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。
さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ
電圧(V)100
砥石取付穴径(Φmm)15
消費電力(入力)(W)620
スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])4000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)105×154×154
タイプマジック式
仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)1.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。
セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付
質量(kg)1.3
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)0.95
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工19
ねじ締め能力(mm)7
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15
回転数(min-1[回/分])0~350/1300
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)2.5
材質ポリアミド樹脂
付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)1.3
トラスコ品番495-9060
カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2.0(2個)
充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)
最大締付トルク(N・m)160
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
締付能力(普通ボルト)M6~14
締付能力(高力ボルト)M6~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3600
付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)153×234
機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業
長さ(mm)182
幅(mm)40
高さ(mm)40
適合ビット(mm)HEX6.35
適合バッテリーリチウムイオン
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース
質量(g)280
回転数(min-1[r.p.m])360
ねじ締め能力(mm)5
機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能
充電時間(分)約90(空→フル充電)
トルク調整6段階
アズワン品番64-8653-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55
コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80
能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60
打撃数(min-1[回/分])0~19500
ねじ締め能力(mm)7
穴あけ能力(mm) コンクリート10
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。
ターボパワーで破つりもパワフルです。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)8.9
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1370
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110
コード長さ(m)4
回転数(min-1[回/分])155~275
穴あけ能力(mm)コアビット125
穴あけ能力(mm)ドリルビット45
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大締付トルク(N・m)105
締付能力(普通ボルト)M4~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.96
締付け能力(高力ボルト)M4~M10
回転数(min-1[回/分])0~2600
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228
砥石径(Φmm)100
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
最大締付トルク(N・m)24/115
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54
締付能力(普通ボルト)M4~M12
締付能力(高力ボルト)M4~M10
差込角(sq.)9.5
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)24/110
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ
セット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)1.25
定格電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125
締付能力(高力ボルト)M5~M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240
充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番65-0394-11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])13000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
質量(kg)1.5
最小スミヨセ寸法(mm)28
トラスコ品番378-4975
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65
カーボンブラシ呼び番号2609160125
アズワン品番65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])1400
ノコ刃外径(Φmm)85
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)26.5
ノコ刃内径(Φmm)20
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1
2
3
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。