ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質アルミニウム
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。
適合機種コードレストリマーADTR118H
セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120
最大切込深さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
SDS-max破つり作業用アダプター
用途コンクリート破つり作業時の吸じん用アダプター
適合機種【SDS-maxハンマードリル】GBH18V-36C(H)、GBH18V-40(H)、GBH18V-45C(H)、GBH5-40DC、GBH5-40DCE/(2)、GBH7-46DE、GBH8-45DV、【SDS-max破つりハンマー】GSH5、GSH5CE/N2、GSH9VC、GSH11VC
質量(kg)0.72
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)444×129×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。