1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル 質量(kg)6.4 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100 打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050 コード長さ(m)5 能力(Φmm)ドリルビット40、コア105 シャンク形状SDS-max 打撃力(J)2~8.8
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング