用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13
テーパーJT6
質量(kg)72
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
総高さ(mm)1031
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数A×39
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
用途タッピング専用
テーパーJT1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)196
質量(kg)45
コラム直径(Φmm)60
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)809
ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362
スイング(振り)254
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。