電動工具 :「女性用」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容本体・50L集塵袋・ベルト
材質ABS樹脂、PP他
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。
軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。
用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。
作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。
また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!。従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!。タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、。ワンタッチで電動でネジ回しができる、。しかもボタンを離せば回転ロックがかかって。本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!。狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な。1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)。ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、。グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。
セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き
材質ABS、スチール他
質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時)
寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時)
連続使用時間(分)約50 (※無負荷時)
バッテリー3.7V 800mAh
充電時間(分)約25(フル充電)
最大トルク2.0N-mN
ライト機能LEDライト搭載
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。