電動工具 :「研磨具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 仕様二重絶縁構造 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります