電動工具 :「サイディング」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V)単相100
質量(kg)12
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。
マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m
適合機種438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437
質量(kg)2.7
アーム長さ(cm)96
高さ(m)1.5~2
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
付属品六角棒スパナ、平行定規
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
付属品六角棒スパナ、平行定規
質量(kg)2.7(バッテリ装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約190枚、石こうボード(15×450mm):約410枚
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(3.1MB)
Bluetooth対応
1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.6MB)
1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。