9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業量・切断速度アップ!
電源(V)18 型式携帯油圧式
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 切断時間(秒)1.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)130 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)31
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 切断時間(秒)1.2 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース 質量(kg)7.2
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号167 切断時間(秒)2.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱 質量(kg)12.8
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

作業量・切断速度アップ!
電源(V)18 型式携帯油圧式 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号251 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102 仕様二重絶縁 付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)7.2
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59) 曲げ時間(S)5 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本 付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース 質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります