電動工具 :「タッパ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750 電源(V)単相100 電流(A)2.2 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品チャックキーS10(763414-1) 質量(kg)2 長さ(mm)388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4600 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります