電動工具 :「ビット用グリス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245 グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm)バレル:61 グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])0~2650 打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V)直流36(40vmax) 振動3軸合成値(m/s2)6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HM002GZK 充電式ハンマ マキタ 動画あり
クラス最強、充電式ハンマ
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス 質量(kg)12.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])950~1900 打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax) 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に 付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス 全長(mm)528 質量(kg)7.4 タイプグリスパック 構造防振 接続集じん機に接続可能 打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)7.5 変速段数無段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス 全長(mm)576 質量(kg)10.2 打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105 打撃数(min-1[回/分])1450~2900 回転数(min-1[r.p.m])250~500 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.4 長さ(mm)479 幅(mm)112 高さ(mm)263
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105 打撃数(min-1[回/分])2500 回転数(min-1[r.p.m])680 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ) 仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.2 長さ(mm)458
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90 打撃数(min-1[回/分])1650~3300 回転数(min-1[r.p.m])315~630 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)9.4 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)5.2 長さ(mm)439
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

HR006GZK 52mm 充電式ハンマドリル マキタ 動画あり
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス 質量(kg)7.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 バッテリー電圧(V)直流72(80max) 回転数(min-1[回/分])150~310
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース 質量(kg)8.6 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1350 回転数(min-1[r.p.m])130~280 打撃数(min-1[回/分])1250~2750 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 回転数(min-1[r.p.m])150~310 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ) 仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速 付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース 質量(kg)11.4 長さ(mm)599 幅(mm)140 高さ(mm)287
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります