8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)42
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)- 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)- 切断能力(mm) 丸(90°)130 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプチェーンバイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付) 質量(kg)31
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)77 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 回転数(min-1[回/分])4200
1台
35,980 税込39,578
欠品中

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 回転数(min-1[回/分])3900
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])4200 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります