現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番422-7875
長さ(mm)406
幅(mm)246
質量(kg)8.1
高さ(mm)333
電流(A)11
対応材質鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)61
切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)61
カーボンブラシ呼び番号322
充電時間(分)22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ
質量(kg)6.7(BL4025装着時
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ
質量(kg)6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
切断能力(mm)パイプ120
切断能力(mm)パイプ角127×120
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)直流18
充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。