電動工具 :「小型金属切断機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°)40 切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°)40 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号430 仕様LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります