電動工具 :「差込角25.4mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW010GZK 充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ 動画あり
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品サイドハンドル、リング 質量(kg)12.3 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297 締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33 角ドライブsq(mm)25.4 最大締付トルク(N・m)2850 関連資料(2.79MB) 振動3軸合成値(m/s2)33.4 1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります