電動工具 :「木工 研磨 ディスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。 回転数(min-1[r.p.m])1600~6800 ペーパー径(Φmm)150 パッド径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.9 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号325 振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ) 全長(mm)330 付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります