電動工具 :「木材 2m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
電源(V)単相100
電流(A)3.7
消費電力(W)350
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
質量(kg)1.4
長さ(mm)242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
ペーパー径(Φmm)Φ125
パッド径(Φmm)123
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
トラスコ品番422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6
切断能力(mm)木材15
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
切断能力(mm)石膏ボード30
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。