5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1組(8枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります