電動工具 :「粉じん吸引」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)61 真空度(kPa)最大31
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)61 真空度(kPa)最大30
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)65 真空度(kPa)最大32
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に 吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)パワフル:69、標準:65 作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11
1台
33,980 税込37,378
欠品中

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンクリート、石材の粉じん等の吸引に(吸水はできません。)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4600 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング