電動工具 :「糸鋸台」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)235×370
切断能力(mm)木材(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])400~1600
ストローク(mm)18
電源(V)単相100
消費電力(W)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330
付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。