電動工具 :「絶縁スリーブ(ボルト用)」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
締付け能力M22
回転数(min-1[r.p.m])31
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.6(スリーブなし)
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁
付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)5.0(スリーブなし)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。