優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。