電動工具 :「超仕上げ釘」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18
釘装てん数(本)100
付属品ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。