AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)134
幅(mm)90
質量(kg)1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)18
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])35000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)4.6
消費電力(W)440
コード長さ(m)2.5
全長(mm)204
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
回転数(min-1[r.p.m])32000
チャック孔径(Φmm)3、6
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)250
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー
質量(kg)1.1
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)204
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本
質量(kg)1.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~28000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)118
幅(mm)90
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)14.4
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(MAX40)
充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料(5.71MB)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(3.69MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(MAX40)
充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料(5.71MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1個
¥37,880
税込¥41,668
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。