電動工具 :「60定規」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパネの切断に。
適合機種造作用精密マルノコを除く216mm以下の全機種
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.7(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約190枚、石こうボード(15×450mm):約410枚
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1050 電流(A)11 使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165 付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227 最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°)0~45 電動機直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分])5500 刃物内径(Φmm)20 刃物外径(Φmm)165
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36 バッテリー容量(Ah)5 回転数(min-1[回/分])5700 切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm) ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径) ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ充電式 バッテリーリチウムイオン 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ 仕様アルミベース 作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり) 質量(kg)12.8
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります