電動工具 :「td133d部品」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480]
打撃数(min-1[回/分])0~3500
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)4.8
消費電力(W)400
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)193
仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.2
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。