電動工具 :「led小型ライト」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に 付属品ベルトフック 種別PJ91255 質量(kg)1.5(本体のみ) 能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56相当 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 ライト種類白色LED クラッチ数(段)21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に 質量(kg)1.3(本体のみ) 能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時) バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ) ライト種類白色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に 付属品ベルトフック 種別PJ91265 質量(kg)1.6(本体のみ) 能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm 打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56相当 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 ライト種類白色LED クラッチ数(段)21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります