電動工具 :「シャー 切断機」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-200 パワーソー200 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)パワーソー200
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A ストローク量(mm)26 対応材質鉄工用/樹脂用 電動機電圧(V)単相100シリースモータ 消費電力(W)1150 セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース 質量(kg)4.6 トラスコ品番404-5874
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります