絞り込み
ブランド
  • iHelp
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,292)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,126)
  • エスコ(865)
  • BOSCH(ボッシュ)(739)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(586)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • 日東工器(326)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ホビールーター基本セット iHelp

    充電ホビールーター基本セット

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • 六角軸ドリルチャックキーレス iHelp

    六角軸ドリルチャックキーレス

    iHelp
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
    用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
  • SDSドリルチャックキーレス iHelp

    SDSドリルチャックキーレス

    iHelp
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
    材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
  • SDSドリルチャックキー式 iHelp

    SDSドリルチャックキー式

    iHelp(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チャックキー付。
    材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
  • ショートタップ iHelp

    ショートタップ

    iHelp
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
  • ビット差替式ドリルチャック iHelp

    ビット差替式ドリルチャック

    iHelp
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
    用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
  • 六角軸ドリルチャックキー式 iHelp

    六角軸ドリルチャックキー式

    iHelp
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチチャックの充電工具用
    用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具