絞り込み
ブランド
  • E-FORCE(永興電機)
  • モノタロウ(44)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • マキタ(2,314)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(729)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(422)
  • Panasonic(パナソニック)(417)
  • ミルウォーキーツール(359)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • オグラ(121)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズボックス E-FORCE(永興電機)ヒューズボックスE-FORCE(永興電機)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
車両の電気回路を守るヒューズを取り付けたものです。単極銅付ヒューズです。
車種ふそうバス
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40 E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40E-FORCE(永興電機)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE アングル90 アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE アングル90 アタッチメントE-FORCE(永興電機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5適合(モータ)20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付 E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付E-FORCE(永興電機)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付 E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付E-FORCE(永興電機)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)E-FORCE(永興電機)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)E-FORCE(永興電機)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)E-FORCE(永興電機)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)E-FORCE(永興電機)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20 E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20E-FORCE(永興電機)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)73最大トルク(cN・m)5.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE フットスイッチ E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE フットスイッチE-FORCE(永興電機)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合精密電動マイクログラインダE-FORCE用フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータ延長コード(3m) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータ延長コード(3m)E-FORCE(永興電機)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(20kモータ用) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(20kモータ用)E-FORCE(永興電機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
20kモータ専用のモータコードです。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(40kモータ用) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(40kモータ用)E-FORCE(永興電機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
40kモータ専用のモータコードです。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200適合(モータ)20k寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000往復回数(回/min)0~約12,000ストローク幅(mm)1.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ベルトサンダー アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ベルトサンダー アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2適合(モータ)20kベルト長さ(mm)(周)300ベルト速度(m/min)0~約1,000回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー Φ6タイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー Φ6タイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000適合コレットΦ2.34~Φ6.35コレットチャック寸法(Φmm)6
精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
自己冷却タイプ。自動機対応モデル。 プリント基板加工に最適です。 遠心力を利用して切粉を排除する トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途プリント基板の分割、加工付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメントE-FORCE(永興電機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCEE-FORCE(永興電機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコードコード長さ(m)1.5

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具