絞り込み
ブランド
- E-FORCE(永興電機)
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,274)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
- BOSCH(ボッシュ)(714)
- エスコ(552)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(317)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(128)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(108)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(84)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20
E-FORCE(永興電機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)73最大トルク(cN・m)5.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40
E-FORCE(永興電機)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータ延長コード(3m)
E-FORCE(永興電機)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。用途微細部、リブ、スリットなどの磨き付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200適合(モータ)20k寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000往復回数(回/min)0~約12,000ストローク幅(mm)1.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ベルトサンダー アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷ベルト角度と使用面の変更が可能です。用途面取り、バリ取り付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2適合(モータ)20kベルト長さ(mm)(周)300ベルト速度(m/min)0~約1,000回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE アングル90 アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。用途面取り、バリ取り、磨き、切断付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5適合(モータ)20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー Φ6タイプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000適合コレットΦ2.34~Φ6.35コレットチャック寸法(Φmm)6
精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷自己冷却タイプ。自動機対応モデル。 プリント基板加工に最適です。 遠心力を利用して切粉を排除する トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。用途プリント基板の分割、加工付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE
E-FORCE(永興電機)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応付属品モータコードコード長さ(m)1.5