2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)と、新研磨布紙 「ケズレマックス」を採用し高い研削力と長寿命を実現した フラップディスク(GGW-XZ)がセットになったお得なセットです。
セット内容グラインダー GWX750-125S×1台、ガチフラX GGW-XZ-125-60(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-80(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-36×1枚[サービス品]、ガチフラX GGW-XZ-125-120×1枚[サービス品] 回転速度(min-1[r.p.m])最高:12220 外径(mm)125 穴径(mm)22.23(X-LOCK) 関連資料(0.5MB)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

H鋼(100mm)の黒皮除去が可能です。100mmディスクグラインダーの入らない狭い場所、特に四隅の内側などに最適です。軽量・小型で疲れにくく、手元作業がしやすいです。
用途ビード研磨、バリ取り、面取り、ヤケ取り、部分的鏡面研磨など。 トラスコ品番201-3693 セット内容マジックパッド(Φ50、Φ75各1個)、マジックディスクセラミック#60(Φ50、Φ75各3枚)、マジックディスクCBN(Φ50、Φ75各1枚)、ディスクナット×1個、スパナ×1本 穴径(Φmm)取付可能工具:15(16)・M10ネジ穴・9.53(10)穴 軸径取付可能工具:M6軸受 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電力:3.5A 本体寸法(mm)全長×全高×胴幅:248×95×Φ51 外径(Φmm)取付可能工具:75以下 アズワン品番64-8425-74
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります