1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMC-185 グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキ 動画あり
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280 定格電流(A)13 チップソー外径(Φmm)185(180) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm) 質量(kg)7.8 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 切断能力(mm) 角(90°)45×45 切断能力(mm) 丸(90°)50 切断能力(mm) 角(45°)32×32 切断能力(mm) 丸(45°)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります