電動工具 :「風窓」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ 動画あり
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000 モーター直流ブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)60.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257 切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材) 最大切断能力(mm)角パイプ:60×60 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A) 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
1台ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング