電動工具 :「マキタ エアー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります