電動工具 :「車用 バフ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。