電動工具 :「ベルト研磨機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。 ベルト速度(m/min)400~1000 ベルト寸法(mm)40×520 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)520 電源(V)単相100 電源コード(m)1.85 アーム長さ(mm)243 出力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169 質量(kg)4.9 トラスコ品番214-8951
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります