電動工具 :「六角棒」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTM-ET60S マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETS
エコ商品
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー 質量(kg)1.8 ベルト幅(mm)60 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 ベルト長さ(mm)265 本体寸法(mm)100×123×240 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)300 胴径(Φmm)57 ベルト寸法(mm)60×265 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります