電動工具 :「研磨棒」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTM-ET60S マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETS
RoHS
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー 質量(kg)1.8 ベルト幅(mm)60 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 ベルト長さ(mm)265 本体寸法(mm)100×123×240 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)300 胴径(Φmm)57 ベルト寸法(mm)60×265 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります