電動工具 :「らくらく」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。 仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm 付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット トラスコ品番694-1916 幅(mm)90 寸法(mm)ふところ:25 高さ(mm)268 奥行(mm)349 最大穴あけ能力(mm) 鉄工15 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)40 最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15 穴サイズ(mm)15 長穴(mm)(最大)11.0×16.5 穴径(mm)15 最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス) 穴径(Φmm)(最大)20 穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm) 長穴(mm)(最大)14×21
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります