1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V)単相100 電流(A)20 消費電力(W)1900 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3.5 質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります