電動工具 :「安全ゴーグルケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100
機構二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
トラスコ品番261-3574
幅(mm)128
全長(mm)401
高さ(mm)109
消費電力(W)1050
定格電流(A)12
切断能力(mm)10~25
入力電圧(V)100
切断速度(秒)約7
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)3.3(コード含む)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)
切断速度約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)3.9
切断能力SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.6MB)
切断可能径(Φmm)10~25
切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能
クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)
質量(kg)約7.5(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(10.8MB)
切断可能径(Φmm)D19~D35
切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。