差し筋を瞬時に加工可能です。
かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210
付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
消費電力(W)1010
電源(V)AC100
トラスコ品番112-7547
セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m
質量(kg)7.3
曲げ能力SD345/D13
曲げ角度範囲0°~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。