36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。
付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)
トラスコ品番417-9664
セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)
寸法(mm)ふところ:40
穴径(Φmm)(最大)20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工20
バッテリー電圧(V)36
最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20
長穴(mm)(最大)14×21
最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。