現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)1050
電圧(V)100
電源(V)単相100
電流(A)11
仕様(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番455-8561
質量(kg)40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415
曲げ角度0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5
質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番280-0136
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
クラッチ搭載 安心・安全
ハンディタイプ
高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー
長さ(mm)360
幅(mm)290
質量(kg)約4
高さ(mm)120(ハンドル除く)
電流(A)11
電源(V)100
消費電力(W)1050
適合ねじ(mm)M27
ビット径(mm)Φ27~120
穿孔径(mm)Φ120
関連資料(2.7MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。
アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)
質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197
切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)
切断時間(秒)2
関連資料(1.9MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)5
能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/50HP以上
質量(kg)120
1台
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命 メンテナンスフリー!
コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒
1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能
作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)8.2(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)
充電時間(分)25(UC18YDL使用時)
ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)
関連資料(6.8MB)
曲げR15
曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】
曲げ角度(°)0~90(自在)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672
セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)
切断能力(mm)20
切断速度(秒)4
スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチで出来ます。
フープ、スタラップ曲げが素早く出来ます。
トラスコ品番805-2981
材質鉄
質量(kg)1.35
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
足で操作出来ます。
トラスコ品番805-2982
材質鉄
質量(kg)1.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
立った状態で作業が出来るようになります。
トラスコ品番805-2989
材質鉄
質量(kg)13
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
立った状態で作業が出来るようになります。
トラスコ品番805-2980
材質鉄
質量(kg)5.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)10
トラスコ品番805-2983
質量(g)500
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
トラスコ品番805-2992
質量(kg)1.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)13
トラスコ品番805-2991
質量(kg)1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)10
トラスコ品番805-2990
質量(kg)1.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)13
トラスコ品番805-2984
質量(g)500
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え!
6.5秒→約4秒に切断 速度がUP!
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)9.3(バッテリー含む)
切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)
充電時間(分)25(UC18YDL使用時)
関連資料(6.8MB)
切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)
切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。