抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100
機構二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3006
材質鉄
質量(g)37
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3005
材質鉄
質量(g)35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3012
材質鉄
質量(g)27
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3015
材質鉄
質量(g)18
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1チャージで約700本打込が可能!
コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース
充電時間(分)約80
打込速度(秒)約2
ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8
打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8
材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)3.5
能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/35HP以上
質量(kg)80
アズワン品番64-8490-31
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル
仕様(出力荷重)98kN(10t)
長さ(mm)335
幅(mm)180
高さ(mm)80
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。
質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)1.5
質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)
付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース
適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)
質量(kg)約5.6(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)25
切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)
切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)1050
電圧(V)100
電源(V)単相100
電流(A)11
仕様(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番455-8561
質量(kg)40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415
曲げ角度0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)65
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1045
コード長さ(m)2.5
荷重(kN[t])(出力)235[24]
質量(kg)25(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0187
長さ(mm)560
幅(mm)220
高さ(mm)140
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t6×Φ22、(鉄)t10×Φ22
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1箱(4枚)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
用途油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃
材質鉄
穴径(Φmm)8.5×13.0
35mmまでの鉄筋切断が可能です。
(社)日本鉄筋継手協会の認定を獲得したスタンダードタイプです。
用途D35までの鉄筋を滑らかに直角切断、圧接作業に威力を発揮
トラスコ品番805-3475
材質鉄
質量(g)600
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
鉄筋カッターDC-32とDC-32Xのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D32までの切断に
トラスコ品番805-3010
材質鉄
質量(g)257
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D25までの切断に
トラスコ品番805-3007
材質鉄
質量(g)98
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
立った状態で作業が出来るようになります。
トラスコ品番805-2985
材質鉄
質量(kg)15.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
用途油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃
トラスコ品番805-2972
材質鉄
摘要EP-1406V用、EP-19V用
質量(g)49
穴径(Φmm)8.5×13.0
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3008
材質鉄
質量(g)102
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
立った状態で作業が出来るようになります。
トラスコ品番805-2993
材質鉄
質量(kg)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
鉄筋カッターDC-20DWのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D19までの切断に
トラスコ品番805-3018
材質鉄
質量(g)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鉄筋カッターDC-20DWのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D19までの切断に
トラスコ品番805-3017
材質鉄
質量(g)71
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチで出来ます。
フープ、スタラップ曲げが素早く出来ます。
トラスコ品番805-2981
材質鉄
質量(kg)1.35
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋の切断に
トラスコ品番805-2999
材質鉄
質量(g)59
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3023
材質鉄
質量(g)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)13
トラスコ品番805-2984
質量(g)500
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
足で操作出来ます。
トラスコ品番805-2982
材質鉄
質量(kg)1.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3000
材質鉄
質量(g)62
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3016
材質鉄
質量(g)240
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
トラスコ品番805-2992
質量(kg)1.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)13
トラスコ品番805-2991
質量(kg)1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)10
トラスコ品番805-2990
質量(kg)1.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D22までの切断に
トラスコ品番805-3019
材質鉄
質量(g)127
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
8mmまでのPC鋼線を切断が可能です。
用途8mmまでのPC鋼線を切断する時に
トラスコ品番805-3013
材質鉄
質量(g)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1
2
3
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。